Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque de contre-support FI-GP-15L-PRC-MA-W1

  • ERIKS:14295075
Image 1
Accessoires pour la machine d’assemblage Stauff Press de type SPR-PRC-MA, par exemple têtes d'outils pour assemblage de bagues taillantes de type SPR-PRC-TH-C et évasement 37° de type SPR-PRC-TH-F-M, goujons d’assemblage pour assemblage en machine de type FI-MVK-PRC, compteur de plaques de support pour assemblage en machine de type FI-GP-PRC et mâchoires de serrage pour évasement 37° de type FI-KB. Pour l’assemblage de raccords métriques, raccords à bague taillante avec cône intérieur 24° et raccords à tube évasé. Pour systèmes hydrauliques.
Ajouter à la liste

138.52 CHF/ Unitéhors TVA

149.74 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STAUFF
Série
FI-GP-PRC