Eriks
STAUFF

STAUFF Machine de formage de tubes SFO-F-A-A-IOT

  • ERIKS:14744755
Image 1
La machine de formage de tubes de type SFO-F-A-A facilite la production économique et fiable des extrémités de tubes en acier, acier inoxydable et autres matériaux avec un contour type pour le système de formage de tubes STAUFF Form EVO. La machine est conçue comme un dispositif sur table robuste pour une utilisation continue en atelier. Elle est utilisée en relation avec les formeuses de tubes FI-FST et mâchoires de serrage FI-FB. Les formeuses de tubes avec supports de tubes internes FI-ID sont utilisées avec des dimensions de tubes sélectionnées, qui empêchent le tube d’être coincé dans la zone de formage.
Ajouter à la liste

45'143.90 CHF/ Unitéhors TVA

48'800.56 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STAUFF