Eriks
STAUFF

STAUFF Embout à souder avec joint torique FI-SN-35x3.5-B-W2

  • ERIKS:14293085
Image 1
- Embout à souder
- Étanchéité par joint torique NBR (Buna-N®)
- SériesL etS
- Acier, phosphaté (W2)
- Cône de soudage: Acier, phosphaté, écrou-raccord: Acier, revêtement zinc/nickel (W159)
Ajouter à la liste

13.92 CHF/ Unitéhors TVA

15.05 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STAUFF
Série
SKA
Désignation
SKA35x3.5B
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Phosphaté
Raccord 1
Embout de tube
Taille de Raccord 1
35L - M45x2.0
Type d'étanchéité
O-ring
Pression nominal
PN160