Eriks
STAUFF

STAUFF Embout à souder avec joint torique FI-SN-20x2.5-B-W2

  • ERIKS:14293454
Image 1
- Embout à souder
- Étanchéité par joint torique NBR (Buna-N®)
- SériesL etS
- Acier, phosphaté (W2)
- Cône de soudage: Acier, phosphaté, écrou-raccord: Acier, revêtement zinc/nickel (W159)
Ajouter à la liste

8.29 CHF/ Unitéhors TVA

8.96 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STAUFF
Série
SKA
Désignation
SKA20x2.5B
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Phosphaté
Raccord 1
Embout de tube
Taille de Raccord 1
20S - M30x2.0
Type d'étanchéité
O-ring
Pression nominal
PN250