Eriks
STAUFF

STAUFF Embout à souder avec joint torique FI-SN-16x1.5-B-W2

  • ERIKS:14293014
Image 1
- Embout à souder
- Étanchéité par joint torique NBR (Buna-N®)
- SériesL etS
- Acier, phosphaté (W2)
- Cône de soudage: Acier, phosphaté, écrou-raccord: Acier, revêtement zinc/nickel (W159)
Ajouter à la liste

6.43 CHF/ Unitéhors TVA

6.95 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 03.02.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STAUFF
Série
SKA
Désignation
SKA16x1.5B
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Phosphaté
Raccord 1
Embout de tube
Taille de Raccord 1
16S - M24x1.5
Type d'étanchéité
O-ring
Pression nominal
PN250