Eriks
STAUFF

STAUFF Embout à souder avec joint torique FI-SN-14x2.75-B-W2

  • ERIKS:14293009
Image 1
- Embout à souder
- Étanchéité par joint torique NBR (Buna-N®)
- SériesL etS
- Acier, phosphaté (W2)
- Cône de soudage: Acier, phosphaté, écrou-raccord: Acier, revêtement zinc/nickel (W159)
Ajouter à la liste

6.73 CHF/ Unitéhors TVA

7.28 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 28.01.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STAUFF
Série
SKA
Désignation
SKA14x2.75B
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Phosphaté
Raccord 1
Embout de tube
Taille de Raccord 1
14S - M22x1.5
Type d'étanchéité
O-ring