

8.03 CHF/ Unitéhors TVA
8.68 CHFTVA incluse
150 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | STAUFF |
Série | M |
Désignation | M35L |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Taille de Raccord 1 | 35L - M45x2.0 |
Pression nominal | PN250 |