

6.44 CHF/ Unitéhors TVA
6.96 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 03.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | STAUFF |
Série | M |
Désignation | M28L |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Taille de Raccord 1 | 28L - M36x2.0 |
Pression nominal | PN250 |