

0.64 CHF/ Unitéhors TVA
0.69 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | STAUFF |
Série | M |
Désignation | M10LL |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Taille de Raccord 1 | 10LL - M14x1 |
Pression nominal | PN100 |