

0.62 CHF/ Unitéhors TVA
0.67 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 03.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | STAUFF |
Série | M |
Désignation | M10L |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Taille de Raccord 1 | 10L - M16x1.5 |
Pression nominal | PN500 |