

0.62 CHF/ Unitéhors TVA
0.67 CHFTVA incluse
202 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | STAUFF |
Série | M |
Désignation | M08L |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Taille de Raccord 1 | 8L - M14x1.5 |
Pression nominal | PN500 |