

0.47 CHF/ Unitéhors TVA
0.51 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | STAUFF |
Série | M |
Désignation | M06LL |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Taille de Raccord 1 | 6LL - M10x1.0 |
Pression nominal | PN100 |