

2.65 CHF/ Unitéhors TVA
2.86 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 05.01.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | STAUFF |
Série | BM |
Désignation | BM15L |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Taille de Raccord 1 | 15L - M22x1.5 |
Pression nominal | PN400 |