

2.65 CHF/ Unitéhors TVA
2.86 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 13.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | STAUFF |
Série | BM |
Désignation | BM14S |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Taille de Raccord 1 | 14S - M22x1.5 |
Pression nominal | PN630 |