

1.49 CHF/ Unitéhors TVA
1.61 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 13.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | STAUFF |
Série | BM |
Désignation | BM12L |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Taille de Raccord 1 | 12L - M18x1.5 |
Pression nominal | PN400 |