

1.07 CHF/ Unitéhors TVA
1.16 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 22.03.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | STAUFF |
Série | BM |
Désignation | BM06S |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Taille de Raccord 1 | 6S - M14x1.5 |
Pression nominal | PN630 |