

0.82 CHF/ Unitéhors TVA
0.89 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 13.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | STAUFF |
Série | BM |
Désignation | BM06L |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Taille de Raccord 1 | 6L - M12x1.5 |
Pression nominal | PN500 |