

8.61 CHF/ Unitéhors TVA
9.31 CHFTVA incluse
15 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | STAUFF |
Série | FI-MSV |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Classe de charge (DIN 2353) | L |
Taille de Raccord 1 | 18L - M26x1.5 |
Type d'étanchéité | Joint mou |