

2.85 CHF/ Unitéhors TVA
3.08 CHFTVA incluse
18 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | STAUFF |
Série | FI-MSV |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Classe de charge (DIN 2353) | L |
Taille de Raccord 1 | 6L - M12x1.5 |
Type d'étanchéité | Joint mou |