Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PP polypropylène profilé série standard 541.3-PP

  • ERIKS:13613837
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2.42 CHF/ Unitéhors TVA

2.62 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Approprié pour diamètre de tube de/à
41.3 mm
Groupe
5
Matériau
Polypropylène
Couleur
Vert
Section
Profilé
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3015-1
H
58 mm
L1
71 mm
L2
52 mm
ØD1
41.3 mm
Largeur
30 mm
S
0.8 mm