3.18 CHF/ Unitéhors TVA
3.44 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | STAUFF |
Série | Standard |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 12 mm |
Groupe | 1A |
Matériau | Polyamide IGNIFUGE |
Couleur | Gris |
Section | Lisse |
Précharge | Non |
Norme DIN | DIN 3015-1 |
H | 26 mm |
L1 | 37 mm |
L2 | 20 mm |
ØD1 | 12 mm |
Largeur | 30 mm |