Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PA-V0-H-BK polyamide ignifuge lisse série standard 535-PA-V0-H-BK

  • ERIKS:14868488
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8.25 CHF/ Unitéhors TVA

8.92 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Approprié pour diamètre de tube de/à
35 mm
Groupe
5
Matériau
Polyamide IGNIFUGE
Couleur
Noir
Section
Lisse
Précharge
Non
Norme DIN
DIN 3015-1
H
56.5 mm
L1
71 mm
L2
52 mm
ØD1
35 mm
Largeur
30 mm