1.98 CHF/ Unitéhors TVA
2.14 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 08.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | STAUFF |
Série | Light |
Type | LBBU |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 15 mm |
Groupe | 2 |
Matériau | Santoprene |
Couleur | Noir |
Section | Lisse |
Précharge | Non |
B | 20 mm |
H1 | 12 mm |
H2 | 24 mm |
L1 | 39 mm |
L2 | 18 mm |
L3 | 9 mm |
ØD1 | 15 mm |
ØD4 | 20 mm |
ØD3 | 14 mm |