Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier LBBU santoprene lisse série légère version double LBBU-330/30-SA87-M8/U5/16

  • ERIKS:14396690
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

3.49 CHF/ Unitéhors TVA

3.77 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 08.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STAUFF
Série
Light
Type
LBBU
Approprié pour diamètre de tube de/à
30 mm
Approprié pour diamètre de tube 2
30 mm
Groupe
3D
Matériau
Santoprene
Couleur
Noir
Section
Lisse
Précharge
Non
B
30 mm
H1
20 mm
H2
40 mm
L1
86 mm
L2
47 mm
ØD1
30 mm
ØD4
30 mm
ØD3
12 mm
ØD4
14 mm