Eriks
STAUFF

STAUFF Contacteur de niveau et de température SLTS-18-060-H41-L403-B12-G048-CB/2

  • ERIKS:1057473
Image 1
  • Contacteurs de niveau et de température SLTS.
  • Disponible avec 1 ou 2 contacts de niveau. (Distance minimale de 40 mm).
  • Capteur de température intégré en option.
  • Changement de position rapide et facile du capteur de niveau.
  • Pour montage sur le couvercle du réservoir.
  • Contacts de niveau : Normalement fermés.
  • Contacts de température : Normalement fermés.
Ajouter à la liste

268.90 CHF/ Unitéhors TVA

290.68 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STAUFF
Série
SLTS
Type
Contacteurs de niveau et de température
Avec affichage
Non
Longueur
457 mm
Interrupteur de température
Oui
Changement de température
60 °C
Type de détecteur de niveau
Ouvreur (NC)
Position contact en haute
41 mm
Positionner contact en bas
403 mm
Voltage maxi
48V DC
Nombre d'entrées de capteur
Connecteur DIN
Raccord
3/4" BSP