230.50 CHF/ Unitéhors TVA
249.17 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | STAUFF |
Série | SLTS |
Type | Contacteurs de niveau et de température |
Avec affichage | Non |
Longueur | 305 mm |
Interrupteur de température | Oui |
Changement de température | 70 °C |
Type de détecteur de niveau | Ouvreur (NC) |
Position contact en haute | 41 mm |
Positionner contact en bas | Sans |
Voltage maxi | 48V DC |
Nombre d'entrées de capteur | Connecteur DIN |
Raccord | 3/4" BSP |