Eriks
STAUFF

STAUFF Collier étrier à section ronde avec support de tuyaux court RB+RUK-76.1-PA-W5

  • ERIKS:14396813
Image 1
Ajouter à la liste

27.01 CHF/ Unitéhors TVA

29.20 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 08.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STAUFF
Type
RB+RUK
Matériau
Acier inoxydable 316 (V4A)
Dimension de filetage (métrique)
12
Hauteur
135 mm
Taille nominale du tube en mm
DN65 in
Longueur de filetage
77 mm
Diamètre extérieur tube
76.1 mm
Entrae filetage de vis
94 mm
Aux noix
Oui
Nombre d'écrous
4
Avec pièce de support
Oui