8.74 CHF/ Unitéhors TVA
9.45 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.01.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | STAUFF |
Type | RB+RUK |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Dimension de filetage (métrique) | 12 |
Hauteur | 118 mm |
Longueur de filetage | 63 mm |
Taille nominale du tube en mm | DN50 in |
Diamètre extérieur tube | 60.3 mm |
Entrae filetage de vis | 76 mm |
Aux noix | Oui |
Nombre d'écrous | 4 |
Avec pièce de support | Oui |