Eriks
STAUFF

STAUFF Collier étrier à section ronde avec support de tuyaux court RB+RUK-48.3-PA-W1

  • ERIKS:11355920
Image 1
Ajouter à la liste

7.54 CHF/ Unitéhors TVA

8.15 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 08.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STAUFF
Type
RB+RUK
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Dimension de filetage (métrique)
10
Hauteur
100 mm
Taille nominale du tube en mm
DN40 in
Longueur de filetage
55 mm
Diamètre extérieur tube
48.3 mm
Entrae filetage de vis
62 mm
Aux noix
Oui
Nombre d'écrous
4
Avec pièce de support
Oui