Eriks
STAUFF

STAUFF Collier étrier à section ronde avec support de tuyaux court RB+RUK-355.6-PP-W5

  • ERIKS:14396802
Image 1
Ajouter à la liste

338.38 CHF/ Unitéhors TVA

365.79 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 09.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STAUFF
Type
RB+RUK
Matériau
Acier inoxydable 316 (V4A)
Dimension de filetage (métrique)
24
Hauteur
475 mm
Taille nominale du tube en mm
DN350 in
Longueur de filetage
145 mm
Diamètre extérieur tube
355.6 mm
Entrae filetage de vis
402 mm
Aux noix
Oui
Nombre d'écrous
4
Avec pièce de support
Oui