7.31 CHF/ Unitéhors TVA
7.90 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 22.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | STAUFF |
Type | RB+RUK |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Dimension de filetage (métrique) | 10 |
Hauteur | 81 mm |
Longueur de filetage | 48 mm |
Taille nominale du tube en mm | DN25 in |
Diamètre extérieur tube | 33.7 mm |
Entrae filetage de vis | 48 mm |
Aux noix | Oui |
Nombre d'écrous | 4 |
Avec pièce de support | Oui |