Eriks
STAUFF

STAUFF Collier étrier à section ronde avec support de tuyaux court RB+RUK-273-PA-W5

  • ERIKS:14396796
Image 1
Ajouter à la liste

172.11 CHF/ Unitéhors TVA

186.05 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 09.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STAUFF
Type
RB+RUK
Matériau
Acier inoxydable 316 (V4A)
Dimension de filetage (métrique)
20
Hauteur
364 mm
Longueur de filetage
125 mm
Taille nominale du tube en mm
DN250 in
Diamètre extérieur tube
273 mm
Entrae filetage de vis
303 mm
Aux noix
Oui
Nombre d'écrous
4
Avec pièce de support
Oui