42.59 CHF/ Unitéhors TVA
46.04 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 22.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | STAUFF |
Type | RB+RUK |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Dimension de filetage (métrique) | 20 |
Hauteur | 364 mm |
Taille nominale du tube en mm | DN250 in |
Longueur de filetage | 125 mm |
Diamètre extérieur tube | 267 mm |
Entrae filetage de vis | 303 mm |
Aux noix | Oui |
Nombre d'écrous | 4 |
Avec pièce de support | Oui |