Eriks
STAUFF

STAUFF Collier étrier à section ronde avec support de tuyaux court RB+RUK-114.3-PP-W5

  • ERIKS:14396782
Image 1
Ajouter à la liste

64.60 CHF/ Unitéhors TVA

69.83 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STAUFF
Type
RB+RUK
Matériau
Acier inoxydable 316 (V4A)
Dimension de filetage (métrique)
16
Hauteur
190 mm
Taille nominale du tube en mm
DN100 in
Longueur de filetage
105 mm
Diamètre extérieur tube
114.3 mm
Entrae filetage de vis
136 mm
Aux noix
Oui
Nombre d'écrous
4
Avec pièce de support
Oui