47.52 CHF/ Unitéhors TVA
51.37 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | STAUFF |
Série | FI-RVZ-R-WD |
Version | Montage en ligne |
Pression d'ouverture | 0,5 bar |
Pression de service maximum | 400 bar |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc/nickel |
Raccords | 14S + 1/2" BSP |
Direction du débit | Ecoulement vers l'embout mâle |
Options | Complet |
Joint | Joint d'étanchéité élastomère |
Joints | NBR |