Eriks
STAUFF

STAUFF Bride de pompe WP-3-LK30-G06-W50-K

  • ERIKS:11935326
  • Fabricant:7613288077560
Image 1
Bride pour pompe à engrenages – Type WP-3-LK-G-W50

Kit comprenant:
  • Bride à 3 trous en aluminium [EN AC-Al Si9Cu(Fe)]
  • Boulons métriques, classe de résistance 10.9
  • Rondelles ressort
  • Joint torique en NBR (Buna-N®)
Caractéristiques techniques:
  • Bride à 3 trous à 90° avec filetage femelle BSPP
Ajouter à la liste

11.42 CHF/ Unitéhors TVA

12.35 CHFTVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STAUFF
Type
WP-3-LK-G-W50
Code
WP-3-LK30-G06-W50-K
Matériau
Aluminium
Modèle
Italien (losange)
Forme
À angle droit
Calibre
30
Raccord
3/8" BSP
Pression de service maximum
180 bar
Taille de boulon
3x M6x35