Eriks
STAUFF

STAUFF Bouchon de fermeture FI-VD-42L-V-W3-M

  • ERIKS:14290475
Image 1
- Bouchon de fermeture
- Avec cône d'étanchéité 24° / joint torique FKM (Viton®)
- Séries L et S
- Bouchon de fermeture uniquement ou avec écrou-raccord (-M)
- Acier, revêtement zinc/nickel
Ajouter à la liste

30.68 CHF/ Unitéhors TVA

33.17 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STAUFF
Série
VSTO-OD
Désignation
VKA42L DKO V M
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Raccord 1
Embout de tube DKO
Taille de Raccord 1
42L - M52x2.0
Type d'étanchéité
O-ring
Pression nominal
PN250