Eriks
STAUFF

STAUFF Bouchon de fermeture avec contre-écrou FI-VD-12S-V-W3-M

  • ERIKS:14290479
Image 1
- Bouchon de fermeture
- Avec cône d'étanchéité 24° / joint torique FKM (Viton®)
- Séries L et S
- Bouchon de fermeture uniquement ou avec écrou-raccord (-M)
- Acier, revêtement zinc/nickel
Ajouter à la liste

3.11 CHF/ Unitéhors TVA

3.36 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STAUFF
Série
VSTO-OD
Désignation
VKA12S DKO V M
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Raccord 1
Embout de tube DKO
Taille de Raccord 1
12S - M20x1.5
Type d'étanchéité
O-ring
Pression nominal
PN630