

2.72 CHF/ Unitéhors TVA
2.94 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | STAUFF |
Série | VSTO |
Désignation | BUZ16S |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Raccord 1 | Embout de tube |
Taille de Raccord 1 | 16S - M24x1.5 |
Type d'étanchéité | bord d'étanchéité |
Pression nominal | PN630 |