

2.24 CHF/ Unitéhors TVA
2.42 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | STAUFF |
Série | VSTO |
Désignation | BUZ15L |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Raccord 1 | Embout de tube |
Taille de Raccord 1 | 15L - M22x1.5 |
Type d'étanchéité | bord d'étanchéité |
Pression nominal | PN400 |