

1.75 CHF/ Unitéhors TVA
1.89 CHFTVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | STAUFF |
Série | VSTO |
Désignation | BUZ12L/S |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Raccord 1 | Embout de tube |
Taille de Raccord 1 | 12L-12S |
Type d'étanchéité | bord d'étanchéité |
Pression nominal | PN400/630 |