

1.14 CHF/ Unitéhors TVA
1.23 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | STAUFF |
Série | VSTO |
Désignation | BUZ06L/S |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Raccord 1 | Embout de tube |
Taille de Raccord 1 | 6L-6S |
Type d'étanchéité | bord d'étanchéité |
Pression nominal | PN500/800 |