

0.81 CHF/ Unitéhors TVA
0.88 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 20.01.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | STAUFF |
Série | S |
Désignation | DLL15 |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Classe de charge (DIN 2353) | LL |
Taille du tube en mm | 15 |
Pression nominal | PN100 |