

2.50 CHF/ Unitéhors TVA
2.70 CHFTVA incluse
20 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | STAUFF |
Série | DS |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Classe de charge (DIN 2353) | S |
Taille du tube en mm | 30 |
Pression nominal | PN420 |