

1.60 CHF/ Unitéhors TVA
1.73 CHFTVA incluse
20 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | STAUFF |
Série | DS |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Classe de charge (DIN 2353) | L |
Taille du tube en mm | 28 |
Pression nominal | PN250 |