

1.12 CHF/ Unitéhors TVA
1.21 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | STAUFF |
Série | DS |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Classe de charge (DIN 2353) | L |
Taille du tube en mm | 18 |
Pression nominal | PN400 |