Eriks
STAUFF

STAUFF Bague coupante FI-DS-12L/S-W3

  • ERIKS:14295041
Image 1
  • Bague coupante à bord double
  • Série L et S
  • Matériau: acier, revêtement en zinc/nickel
Ajouter à la liste

0.67 CHF/ Unitéhors TVA

0.72 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STAUFF
Série
DS
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Taille du tube en mm
12
Pression nominal
PN400