Eriks
STAUFF

STAUFF Bague coupante avec joint souple FI-WDDS-15L-V-W3

  • ERIKS:14294105
Image 1
  • Bague coupante avec joint souple
  • Série L et S
  • Matériau: acier, revêtement en zinc/nickel
  • Matériau d’étanchéité: FKM (Viton®)
Ajouter à la liste

4.05 CHF/ Unitéhors TVA

4.38 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STAUFF
Série
WDDS
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Classe de charge (DIN 2353)
L
Taille du tube en mm
15
Type d'étanchéité
O-ring
Pression nominal
PN400