Eriks
STAUFF

STAUFF Bague coupante avec joint souple FI-WDDS-14S-V-W3

  • ERIKS:14294111
Image 1
  • Bague coupante avec joint souple
  • Série L et S
  • Matériau: acier, revêtement en zinc/nickel
  • Matériau d’étanchéité: FKM (Viton®)
Ajouter à la liste

6.94 CHF/ Unitéhors TVA

7.50 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STAUFF
Série
WDDS
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Classe de charge (DIN 2353)
S
Taille du tube en mm
14
Type d'étanchéité
O-ring
Pression nominal
PN630