Eriks
STAUFF

STAUFF Adaptateur droit FI-RED-R3/4-WD-R3/8-V-W3

  • ERIKS:14292728
Image 1
- Réduction filetée
- Filetage extérieur BSPP (cylindrique)
- Filetage intérieur BSPP (cylindrique)
- Étanchéité par joint profilé FKM (Viton®)
- Acier, revêtement zinc/nickel
Ajouter à la liste

8.58 CHF/ Unitéhors TVA

9.27 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STAUFF
Série
RI WD
Constructeur ID
FI-RED-R3/4-WD-R3/8-V-W3
Forme
Droit
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
3/4" BSP cyl.
Raccord 2
Taraudé
Taille de Raccord 2
3/8" BSP cyl.
Type d'étanchéité
joint souple profilé
Pression de service ma en bar
400 bar